{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 150 N | |
⌀ | 25 mm | |
Výška | 7 mm | |
Materiál magnetické jadro | SmCo5 | |
Materiál povrch | pozinkované | |
maximálna tepelná odolnosť | 200 °C | |
Hmotnosť | 22 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085920 25 | |
EAN/GTIN | 2050000965210 | |
Číslo výrobcu | E766 |