Ploščati magnet brez navoja 20 mm

Št. art.: 085920 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 90 N
20 mm
Višina 6 mm
Material magnetnega jedra SmCo5
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 200 °C
Masa 15 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085920 20
EAN/GTIN 2050000965203
Številka proizvajalca E765

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo5).
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico