Plochý upínací magnet bez závitu 63

Č. pol.: 085910 63
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 350 N
63 mm
Výška 14 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
maximálna tepelná odolnosť 120 °C
Hmotnosť 230 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085910 63
EAN/GTIN 2050000965081
Číslo výrobcu E708

Popis

Prevedenie:

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z tvrdého ferritu.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka