{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 30 N | |
⌀ | 20 mm | |
Výška | 6 mm | |
Materiál magnetické jadro | Ferit | |
maximálna tepelná odolnosť | 120 °C | |
Hmotnosť | 10 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085910 20 | |
EAN/GTIN | 2050000964787 | |
Číslo výrobcu | E703 |