• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, ⌀: 63mm

Artikel-Nr.: 085910 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
387 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 14 mm
Durchmesser gesamt 63 mm
mit Gewindebuchse nein
Nennhaltekraft 350 N
Material Magnetkern Ferrit
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 120 °C
Gewicht gesamt 230 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085910 63
EAN / GTIN 2050000965081
Herstellernummer E708

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.