{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 600 N | |
⌀ | 80 mm | |
Výška | 18 mm | |
Materiál magnetické jadro | Ferit | |
maximálna tepelná odolnosť | 120 °C | |
Hmotnosť | 485 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085910 80 | |
EAN/GTIN | 2050000965098 | |
Číslo výrobcu | E709 |