Nappimagneetti ilman kierteitä 20 mm

Tuote nro.: 085910 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
489 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 30 N
20 mm
Korkeus 6 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Lämmönkestävyys enintään 120 °C
Paino 10 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085910 20
EAN / GTIN 2050000964787
Valmistajan numero E703

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän ferriittiä.
  • Sinkitty pinta.
  • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin