Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura 20 mm

Codice art.: 085910 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 30 N
20 mm
Altezza 6 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Termostabilità massima 120 °C
Peso 10 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085910 20
EAN / GTIN 2050000964787
Codice del produttore E703

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in ferrite dura.
  • Superficie zincata.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.
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
    ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello