Kazeta s popisovacou páskou 12 mm ×7 m polyester W

Č. pol.: 085520 W
(3,70 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,92 € / ks
    (3,70 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    21,60 € / ks
    (3,09 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásky na písanie 7 m
Šírka pásky na písanie 12 mm
Farba písma cierna
Farba pásu biela
Materiál pásu Polyester
Druh produktu Popisovacia páska
Typ D1

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085520 W
EAN/GTIN 5411313450133
Číslo výrobcu S0720530

Popis

Prevedenie:

Vodu odpudzujúce, opätovne rozpustné popisovacie pásky D1.

Vhodné pro:

Popisovacie zariadenia Dymo Č. 085500.

Poznámka:

ďalšie etikety nájdete v internetovom obchode.