Prevedenie:
- DIN 863-3
- Čtení: 0,01 mm
- Čtení na číselníku: 1 µm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Zdvih pro zasunutí 1,2 mm
- Blokovací páka
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Konstantní měřicí síla
- Tepelně izolovaná
- Vřeteno z kalené nerezové oceli
- Nastavitelné značky tolerance
Popis:
Mikrometr s jemným ukazatelem, tvrdými kovovými měřicími plochami, upínací páčkou a tepelnou ochranou ruky. Čtení 0,01 mm - čtení jemného ukazatele: 1 µm, zdvih mechu 1,2 mm. Čtecí části jsou matně chromované, vřeteno je vyrobeno z nerezové kalené oceli. Nastavitelné toleranční značky. Dodávka bez nastavovacího měřidla. Balení: dřevěné pouzdro
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 50–100
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
- Průměr vřetena_mm: 7,5 mm
Norma:
DIN 863-3