Kivitel:
- DIN 863-3
- Olvasás: 0,01 mm
- Olvasás a tárcsán: 1 µm
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Visszahúzási löket 1,2 mm
- Rögzítőkar
- Keményfém mérőfelületek
- Állandó mérési erő
- Hőszigetelt
- Az orsó edzett, rozsdamentes acélból készült
- Állítható tűrésjelző
Leírás:
Finommutatós mikrométer keményfém mérőfelületekkel, szorítókarral és kézi hővédővel. Olvasás 0,01mm - olvasás finom mutató: 1µm, amoss lift 1,2mm. A leolvasó részek matt krómozottak, az orsó rozsdamentes, edzett acélból készült. Állítható tűrésjelek. Szállítás beállítási mérő nélkül. Csomagolás: fa tok
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 50 - 100
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 7,5 mm
Szabvány:
DIN 863-3