Execuţie:
- DIN 863-3
- Citire: 0,01 mm
- Citire pe cadran: 1 µm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Cursă de retragere 1,2 mm
- Manetă de blocare
- Fețe de măsurare din carbură
- Forța de măsurare constantă
- Izolată termic
- Fusul este fabricat din oțel inoxidabil călit
- Marcaje de toleranță reglabile
Descriere:
Micrometru cu index fin, cu suprafețe de măsurare din metal dur, pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Citire 0,01mm - citire indicator fin: 1µm, ridicare amoss 1,2mm. Piesele de citire sunt cromate mat, iar axul este din oțel inoxidabil, călit. Marcaje de toleranță reglabile. Livrare fără calibrator de reglare. Ambalare: cutie de lemn
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 50 - 100
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametru ax_mm: 7,5 mm
Standard:
DIN 863-3