Filtru magnetic Micromag 4 kg

Cod articol: 084362 4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MM20
⌀ exterior 135 mm
Înălţime exterior 605 mm
Filet de racord BSP 1.1/2 inch
Capacitate maximă de reţinere magnetică 4 kg
Greutate 9,5 kg
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084362 4
EAN / GTIN 2050001738530
Număr producător MM20/KIT

Descriere

Execuţie:

Filtru magnetic pentru montare în circuitul de răcire şi gresare al maşinilor şi instalaţiilor.

Aplicaţie:

Pentru decantarea sigură şi ecologică a substanţelor componente cu conductibilitate magnetică din circuitele de răcire, gresare şi încălzire, de ex. la maşini-unelte, instalaţii de reciclare şi hidraulice. Curăţarea miezului contaminat se realizează în câteva secunde cu ajutorul unei raclete speciale Cod 084363.
Eliminarea la deşeuri a materialului de filtrare nu mai este necesară. În cazul încărcării maxime, scurgerea este asigurată de o supapă de preaplin − înfundarea este imposibilă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb