Micromag magnetinis filtras, Maksimalus magnetinės traukos stiprumas: 4kg

Prekės Nr.: 084362 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus magnetinės traukos stiprumas (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MM20
Išorinis ⌀ 135 mm
Išorinis aukštis 605 mm
BSP prijungimo sriegis 1.1/2 in
maksimalus magnetinės traukos stiprumas 4 kg
Svoris 9,5 kg
Produkto rūšis Filtras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084362 4
EAN / GTIN 2050001738530
Gamintojo numeris MM20/KIT

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis filtras, skirtas įmontuoti į mašinų ir įrenginių aušinimo skysčio ir tepalo kontūrą.

Paskirtis:

Patikimai ir nekenkiant aplinkai atskirti magnetines sudedamąsias dalis aušinimo skysčio, tepalo ir šildymo kontūruose, pvz.: staklėse, perdirbimo ir hidraulinėse sistemose. Per kelias sekundes specialus griebtukas Nr. 4363 nuvalo užterštą branduolį.
Nereikia utilizuoti filtro medžiagos. Esant pilnai apkrovai išleidimo vožtuvas sureguliuoja srautą ir − apsaugo nuo užsikimšimo.