Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG, Obsah: 5

Č. pol.: 084242 5
Cena za 1 ks (22,11 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 5 l
Tvar tekuté
Kimenatická viskozita 55 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,7
Druh produktu Chladiace médium
Hodnota refraktometra 1,8

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084242 5
EAN/GTIN 2050002070226
Výrobca/zodpovedná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Prevedenie:

HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG je vodou miešateľné chladiace mazivo bez kyseliny boritej s vysokou dlhodobou stabilitou v kombinácii s vynikajúcim preplachovacím účinkom a nízkou tvorbou peny. Nie je nebezpečná látka ! (bez bóru a amínov).
Vďaka dobrej dlhodobej stabilite a vysokej odolnosti voči hubám a baktériám sa výrazne znižuje náročnosť údržby počas celej životnosti. HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG má vďaka špeciálnemu zloženiu veľmi nízke straty vyparovaním (tvorba hmly). Po zmiešaní s vodou vytvára HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG jemne dispergovanú emulziu s vysokou stabilitou, veľmi dobrou ochranou proti korózii a veľmi nízkou penivosťou. Emulzie sú obzvlášť odolné voči mikroorganizmom a umožňujú tak dlhú životnosť s nízkymi nárokmi na údržbu.
  • HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG
  • Optimálny pomer umývacieho a máčacieho účinku
  • Čisté obrábacie stroje, vysoká kapacita absorpcie tlaku, nízke straty vyparovaním
  • Prvotriedna znášanlivosť s pokožkou
  • Ideálna schopnosť naviazania nečistôt, čím sa znižuje vystavenie mikroorganizmom
  • Stredne náročné čistenie a údržba
  • Vysoko účinná filtrovateľnosť pracovnej emulzie

Chladiace mazivo bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
Čisté stroje a priehľadné ochranné mriežky = Čisté pracovisko je zaručené s HO-Chladiacim a mazacím koncentrátom HPC VEG. Vzhľadom na nízku penivosť sa HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG môže používať v oblastiach s veľmi nízkou aj vysokou tvrdosťou vody. Vhodné na brúsenie a univerzálne obrábanie ocele, vysokolegovaných ocelí (titánu) a neželezných kovov. HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG sa môže používať aj pri vnútorne chladených nástrojoch a vysokých tlakoch čerpadiel. Životnosť 12 mesiacov.

Výhoda:

Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Použitie:

Pre vnútorný prívod chladiacej kvapaliny (IKZ) a vhodný pre vysoký tlak.

Údaje o použití:

  • Brúsenie ocelí a neželezných kovov: 5 – 7 %
  • Obrábanie ocelí a neželezných kovov: 5 – 15 %

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka