• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Højtydende kølesmørekoncentrat HPC VEG, Indhold: 5l

Art.-nr.: 084242 5
Pris pr. 1 styk (DKK 183,22 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HPC VEG
Producentbetegnelse HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG
Opbevaringstemperatur fra 5 °C
Opbevaringstemperatur op til 40 °C
Opbevaringsperiode 12 måned
Dosering min. 5 %
Dosering maks. 15 %
Egnet til stål
Indhold 5.000 ml
Produkttype kølesmøremiddel
Indhold, enhed milliliter
Udførelse dunk
Form flydende
Kinematisk viskositet min. 55
Kinematisk viskositet maks. 55
pH-værdi 8,7
Egenskaber egnet til højt tryk; hudvenlig; klorfri; rustbeskyttende
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084242 5
EAN/GTIN 2050002070226
Producent/ansvarlig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Betegnelse

Udførelse:

HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG er et borsyrefri, vandbaserede kølesmøremiddel med en høj langtidsstabilitet kombineret med en fremragende skylleeffekt og lav skumdannelse. Ingen farlige stoffer! (bor- og aminfri).
På grund af den gode langtidsstabilitet og høje modstandsdygtighed over for svampe og bakterier reduceres vedligeholdelsesarbejdet over hele levetiden betydeligt. HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG har et meget lavt fordampningstab (tågedannelse) på grund af den specielle formulering. Når HO-kølesmørekoncentratet HPC VEG blandes med vand, får man en fint spredt emulsion med høj stabilitet, meget god korrosionsbeskyttelse og en meget lav tendens til skumdannelse. Emulsionerne er særligt resistente over for mikroorganismer og giver derfor lang levetid samt lave vedligeholdelsesomkostninger.
  • HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG
  • Optimalt forhold mellem vaske- og udligningseffekt
  • Rene værktøjsmaskiner, høj trykabsorptionskapacitet, lavt fordampningstab
  • Meget hudvenlig
  • Ideel smudsopfangningsevne, hvilket reducerer eksponeringen for mikroorganismer
  • Moderat rengøring- og vedligeholdelsesevne
  • Kraftig filterevne for den færdige emulsion

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
Rene maskiner og klart beskyttelsesglas = en ren arbejdsplads garanteres med HO-kølesmørekoncentratet HPC VEG . På grund af den lave tendens til skumdannelse kan HO-kølesmørekoncentratet HPC VEG bruges i områder med meget lav og høj vandhårdhed. Velegnet til slibning og universalbearbejdning af stål, højtlegeret stål (titan) og ikke-jernholdige metaller. HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG kan også bruges sammen med internt afkølede værktøjer og høje pumpetryk. Holdbarhed på 12 måneder.

Fordel:

Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel samt højtryksegnet.

Anvendelsesdata:

  • Slibning af stål og ikke-jernholdige metaller: 5-7%
  • Bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller: 5-15%