• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Huile soluble HPC VEG, Contenance: 5l

Réf.: 084242 5
Prix par 1 unité (25,63 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HPC VEG
Référence fabricant HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 40 °C
Durée de stockage 12 mois
Dosage min. 5 %
Dosage max. 15 %
Pour acier
Sommaire 5 000 ml
Type de produit lubrifiants
Unité contenance millilitre
Exécution jerricans
Type liquide
Viscosité cinématique min. 55
Viscosité cinématique max. 55
pH 8,7
Caractéristiques adéquation à la haute pression; protection anticorrosion; sans chlore; tolérance par la peau
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 084242 5
EAN / GTIN 2050002070226
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

L’huile soluble HPC VEG est un lubrifiant miscible dans l’eau sans acide borique, présentant une grande stabilité à long terme, associée à un excellent effet de rinçage et à une faible production de mousse. Aucune substance dangereuse! (Sans bore ni amine).
En raison de la bonne stabilité à long terme et de la résistance élevée aux champignons et bactéries, l’entretien requis tout au long de la durée de vie est nettement réduit. L’huile soluble présente une très faible perte par évaporation (brouillard) grâce à sa formulation spéciale. Mélangée à de l’eau, l’huile soluble HPC VEG produit une émulsion finement dispersée offrant une grande stabilité, une excellente protection contre la corrosion et une très faible tendance à mousser. Les émulsions sont particulièrement résistantes aux micro-organismes et permettent ainsi une longue durée de vie avec peu d’entretien.
  • Huile soluble HPC VEG
  • Rapport optimal entre l’effet de lavage et l’effet de mouillage
  • Machines-outils propres, capacité d’absorption de pression élevée, faible perte par évaporation
  • Excellente tolérance cutanée
  • Pouvoir dispersant exceptionnel, réduisant ainsi la charge en micro-organismes
  • Nettoyage et entretien modérés
  • Excellente filtrabilité de l’émulsion prête à l’emploi

Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
Machines propres et vitres de protection claires = l’huile soluble HPC VEG garantit un poste de travail propre. En raison de sa faible tendance à mousser, l’huile soluble HPC VEG peut être utilisée aussi bien dans les régions où la dureté de l’eau est très faible que dans celles où elle est élevée. Convient aux opérations de meulage et à l’usinage universel de l’acier, des aciers fortement alliés (titane) et des métaux non ferreux. L’huile soluble HPC VEG peut également être utilisée avec des outils à refroidissement interne et des pressions de pompe élevées. Durée de conservation: 12 mois.

Avantage(s):

Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Pour arrosage interne et applications haute pression.

Données d'utilisation:

  • Meulage des aciers et des métaux non ferreux: 5 - 7%
  • Usinage des aciers et des métaux non ferreux: 5 - 15%