• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG, Innehåll: 5l

Art-nr.: 084242 5
Pris per 1 st. (SEK 270,48 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Innehåll 5 l
Form flytande
Kinematisk viskositet 55 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
pH-värde 8,7
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 1,8

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084242 5
EAN/GTIN 2050002070226
Tillverkare/ansvarig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Benämning

Utförande:

HO-kylsmörjkoncentrat HPC VEG är ett vattenblandbart kylsmörjmedel, fritt från borsyra och med hög långtidsstabilitet, kombinerad med en utmärkt sköljeffekt och låg skumning. Inget farligt ämne! (Bor- och aminfritt).
Tack vare den goda långsiktiga stabiliteten och det höga motståndet mot svamp och bakterier, minskar behovet av underhåll avsevärt under hela livslängden. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG har en mycket låg avdunstningsförlust (dimbildning) tack vare den speciella formuleringen. Tillsammans med vatten producerar HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG en fint dispergerad emulsion med hög stabilitet, mycket bra korrosionsskydd och mycket låg skumningstendens. Emulsionerna är särskilt resistenta mot mikroorganismer och tillåter därmed lång livslängd med låga underhållskostnader.
  • HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG
  • Optimalt förhållande mellan tvätt- och smörjeffekt
  • Rena verktygsmaskiner, hög tryckabsorptionskapacitet, låg avdunstningsförlust
  • Förstklassig hudkompatibilitet
  • Idealisk smutsupplösningskapacitet, vilket minskar belastningen med mikroorganismer
  • Måttliga rengörings- och underhållskostnader
  • Högpresterande filtreringsförmåga hos bruksemulsion

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.
Rena maskiner och skyddsskivor = HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG garanterar en ren arbetsplats. Tack vare sin låga skumningstendens kan HO-arbetsplats HPC VEG användas i områden med mycket låg och hög vattenhårdhet. Lämplig för slipning och universell bearbetning av stål, höglegerade stål (titan) och icke-järnmetaller. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG kan även användas med internt kylda verktyg och högt pumptryck. Hållbarhet 12 månader.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

För invändig kylvätsketillförsel och lämpligt för höga tryck.

Skärdata:

  • Slipning av stål och icke-järnmetaller: 5–7 %
  • Bearbetning av stål och icke-järnmetaller: 5–15 %