• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Ruban adhésif double face VHB™, pour un collage transparent, transparent

Réf.: 083787 12X33
Prix par 1 unité (2,54 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VHB™
Référence fabricant 4910
Couleur transparent
Humidité de l’air du local de stockage de 50 %
Température de stockage de 20 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs film de séparation PE
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 4,8 N/mm
Extensibilité 300 %
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Support présent oui
Type d’application Fixer; Montage; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; souplesse
Longueur L 33 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 1 mm

Identification et classification

Référence article 083787 12X33
EAN / GTIN 4001895594083
Réf. fabricant 7000033116
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.
Le ruban adhésif 3M™ 4910 est très transparent et peut ainsi être utilisé pour le montage de panneaux rétroéclairés et perméables à la lumière, pour le verre renforcé de résine synthétique, le métal et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), le matériel de décoration et les lattes, les plaques nominatives et les logos, ainsi que pour le collage de panneaux et la fixation d’éléments de renforcement.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.