Obojestranski lepilni trak VHB™, za prozorno lepljenje, prozorna

Št. art.: 083787 12X33
Cena na 1 kos (2,27 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

USP1 VHB™
USP2 prozoren
Oznaka proizvajalca 4910
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 4,8 N/mm
Raztegljivost 300 %
Material pokrova Silikoniziran PE-film
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva prozoren
Dolžina 33 m
Širina 12 mm
Debelina 1 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083787 12X33
EAN/GTIN 4001895594083
Številka proizvajalca 7000033116
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi lepilni trak iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.
Trak 3M™ 4910 je povsem prosojen in tako primeren za montažo svetlobno prepustnih tabel z osvetljenim ozadjem, za steklo, ojačano z umetno smolo, kovino in materiale z visoko površinsko energijo (HSE), okrasni material in letve, tablice z imeni in logotipe, lepljenje panelov in pritrditve toigih elementov.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.