{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farba | žltá | |
| Druh produktu | lievik | |
| Počet | 1 | |
| Objem | 9 000 ml | |
| Vonkajší priemer | 275 mm | |
| Vlastnosti | S víkem; Výtok trychtýř | |
| Materiál | plastu | |
| Teplotný vstup min. | -10 °C | |
| Teplotný vstup max. | 75 °C | |
| Vhodné pre | olej |
| Číslo položky | 083540 9 | |
| EAN/GTIN | 4024937815595 | |
| Číslo výrobcu | 81559 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |