Pâlnie ulei uzat, Tip: 9

Cod articol.: 083540 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Tip produs Pâlnie
Număr 1
Volum 9.000 ml
Diametru exterior 275 mm
Caracteristici Cu furtun de scurgere; Cu capac
Material plastic
Temperatură de intrare min. -10 °C
Temperatură de intrare max. 75 °C
Recomandat pentru Lichide cu conținut de acizi; ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 083540 9
EAN / GTIN 4024937815595
Număr producător 81559
Producător/responsabil Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Recipient de colectare pentru ulei uzat cu capac de protecţie galben şi dezaerare integrată a recipientului. Ideal pentru colectarea de uleiuri uzate sau de lichide folosite în recipiente existente. Se potriveşte pe butoaie de 200 litri şi are o capacitate de max. 9 litri.