{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | geel | |
| Producttype | trechter | |
| Aantal | 1 | |
| Inhoud | 9.000 ml | |
| Buitendiameter | 275 mm | |
| Eigenschappen | met uitloopslang; met deksel | |
| Materiaal | kunststof | |
| Temperatuur-toepassing min. | -10 °C | |
| Temperatuur-toepassing max. | 75 °C | |
| Geschikt voor | olie; zuurhoudende vloeistoffen |
| Artikelnummer | 083540 9 | |
| EAN/GTIN | 4024937815595 | |
| Nummer fabrikant | 81559 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |