Altöl Trichter, Typ: 9

Artikel-Nr.: 083540 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
Produktart Trichter
Anzahl 1
Fassungsvermögen 9 000 ml
Durchmesser außen 275 mm
Eigenschaften mit Auslaufschlauch; mit Deckel
Material Kunststoff
Temperatureinsatz min. -10 °C
Temperatureinsatz max. 75 °C
geeignet für säurehaltige Flüssigkeiten; Öl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083540 9
EAN / GTIN 4024937815595
Herstellernummer 81559
Hersteller/verantwortliche Person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Altöl-Auffangbehälter mit gelbem Schutzdeckel und integrierter Fassentlüftung. Ideal zum Sammeln von Altölen oder gebrauchten Flüssigkeiten in vorhandenen Behältern. Passt auf 200 Liter Fässer und hat ein Fassungsvermögen von max. 9 Litern.