{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal | Plastika | |
| Broj dijelova | 1 | |
| Temperatura na području primjene | −10 °C - 75 °C | |
| Postojanost | Ulje; kiselina | |
| Priključni navoj | G 2 a col | |
| Promjer | 275 mm | |
| Vrsta proizvoda | Lijevak |
| Broj artikla | 083540 9 | |
| EAN / GTIN | 4024937815595 | |
| Broj proizvođača | 81559 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |