Prostriedok na zaistenie skrutkového spoja v tyčinke 248_EPIG

Č. pol.: 083300 248_EPIG
(181,32 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 248
Chemický podklad Dimetacrylater
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar pastovitá
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 min
Funkčná pevnosť podľa 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace; nekvapká; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia Lepidlá na poistky skrutky; všetky závitové spojenia
pre veľkosť závitu M do M50
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 17 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba modrá
Objem náplne 19 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 48 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083300 248_EPIG
EAN/GTIN 5010266007076
Číslo výrobcu 1714961

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
Tyčinka s pastovou ochranou skrutiek, bez dodatočného kvapkania.
Pastová poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Tyč: Stredná pevnosť, vhodná na všetky kovy, ako aj pasívne materiály.

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.