Tuba na zajištění závitů 248_EPIG

Artiklové číslo: 083300 248_EPIG
Sleva
896,00 CZK
(CZK 2736,84 / 100 Gram)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 248
Chemický základ Dimetacrylatester
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar pastózní
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 150 °C
Dotyková pevnost za 5 min
Funkční pevnost dle 6 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; utěsňující; nekape; odolný proti vibracím; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití Zajištění šroubů; všechna závitová spojení
Pro velikost závitů M až M50
Třída pevnosti Střední pevnost
Minimální moment uvolnění 17 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva modrá
Plnicí množství 19 ml
Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
Trvanlivost od data výroby 48 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Zajištění šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Číslo výrobce 1714961

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.
Tuba s prostředkem pro zajištění šroubů ve formě pasty, jsou úsporné co do spotřeby, žádné odkapávání.
Zajištění šroubů pastou.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Tyčinka: střední pevnost, vhodné pro všechny kovy a také pasivní materiály.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.