• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fijador de roscas barra 248_EPIG

Número de artículo: 083300 248_EPIG
(167,47 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 248
Base química Dimetacrilato
Densidad 1,1 g/cm3
Forma pastoso
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min
Resistencia funcional según 6 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; estanco; sin goteo; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Fijador de roscas; todas las uniones roscadas
Para tamaño de rosca M hasta M50
Clase de resistencia resistencia media
Par inicial de arranque mínimo 17 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color azul
Capacidad 19 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 48 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Fijador de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Número del fabricante 1714961

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Barra de fijador de roscas pastoso, económica en el consumo, sin goteo posterior.
Fijador de roscas pastoso.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).
Barra: resistencia media, adecuado para todos los metales y materiales pasivos.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.