Varžtų fiksavimo pieštukas 248_EPIG

Prekės Nr.: 083300 248_EPIG
(171,05 € / 100 Gram)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 248
Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
Tankis 1,1 g/cm3
Forma pastos konsistencijos
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 5 min
Darbinis kietumas pagal 6 h
Savybė fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; nelaša; atsparus vibracijai; sumažina strigimą
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Varžtų fiksavimas; visos srieginės jungtys
kai sriegio dydis M iki M50
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 17 Nm
Išardymas su standartiniu įrankiu
Spalva mėlyna
Užpildymo kiekis 19 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 48 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Gamintojo numeris 1714961

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Pieštukas su pastos konsistencijos varžtų apsaugos priemone, ekonomiškas, nelaša.
Pastos konsistencijos varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. Labai tvirtai − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C).
Pieštukiniai klijai: vidutinio tvirtumo, tinka visiems metalams ir pasyvioms medžiagoms.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.