{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Objem odsávania na rameno | 110 m2/h | |
| Celková dĺžka | 255 mm | |
| Celková šírka | 255 mm | |
| Celková výška | 470 mm | |
| Hmotnosť | 7,5 kg | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Sieťové napätie | 100 V - 240 V | |
| Príkon | 40 W | |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
| Druh produktu | Odsávacie zariadenie |
| Číslo položky | 082303 1 | |
| EAN/GTIN | 4003008095326 | |
| Číslo výrobcu | 0CA10-001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |