LED vreckové akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: 118

Č. pol.: 081576 118
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 076 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 30
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 50 lm - 500 lm
Trvanie osvetlenia 1 h - 10 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3,7 Ah
Napätie akumulátora 1,5 V
Celková dĺžka 108 mm
Celková šírka 47 mm
Hmotnosť 114 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081576 118
EAN/GTIN 4062406262037
Číslo výrobcu 081576 118
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jasné vreckové dobíjacie pracovné LED svietidlo v praktickom vreckovom formáte. Plynule stmievateľné hlavné svietidlo a prídavná funkcia reflektora. Pripevnenie pomocou silných magnetov alebo sklopného závesného háku.

Funkce:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Prachotěsná podle IP 30.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka