Lampă de lucru tip Pocket cu LED și acumulator, Tip: 118

Cod articol.: 081576 118
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 1,5 V
Capacitate acumulator 3,7 Ah
Clasă de protecție IP IP30
Reglabil la infinit da
Flux luminos min. ϕ 50 lm
Flux luminos max. ϕ 500 lm
Durată lumină min. 1 h
Durată lumină max. 10 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roz; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală L 108 mm
Lăţime totală B 47 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Greutate totală 114 g
Tip de fixare Cârlig; Magnet
Temperatura minimă de funcționare -20 °C
Fără strălucire nu
Fără pâlpâire nu
Luminozitate reglabilă da
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081576 118
EAN / GTIN 4062406262037
Număr producător 081576 118
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru puternică tip Pocket, cu acumulator şi LED, în format practic de buzunar. Lumină principală dimabilă şi funcţie suplimentară cu fascicul luminos tip spot. Fixare cu ajutorul magneţilor puternici sau a cârligelor de suspendare pliabile.

Funcţionare:

IP30: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 2,5 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Cu protecţie la praf conform IP 30.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.