• Unsere Büros sind aufgrund eines Feiertags in Deutschland am Donnerstag, den 19. Juni 2025, geschlossen. Unsere Außendienstler in BeLux sind an diesem Tag weiterhin erreichbar. Ihr Gödde Team.

Pocket led-accuwerklamp, Type: 118

Artikelnummer: 081576 118
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
586 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
ATEX-zone geen
Lichtstroom 50 lm - 500 lm
Brandduur 1 h - 10 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3,7 Ah
Accuspanning 1,5 V
Totale lengte 108 mm
Totale breedte 47 mm
Gewicht 114 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081576 118
EAN/GTIN 4062406262037
Nummer fabrikant 081576 118
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige Pocket led-accuwerklamp in praktisch zakformaat. Traploos dimbare hoofdverlichting en extra spotlight-functie. Bevestiging door middel van sterke magneten of de wegklapbare ophanghaak.

Functie:

IP30: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Conform IP 30 beschermd tegen stof.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Behuizing niet openen.
  • Lichtbron niet vervangen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen