LED Pocket akkus munkalámpa 118

Cikkszám: 081576 118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 30

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 30
ATEX zóna Nincs
Fényáram 50 lm - 500 lm
Világítási idő 1 óra - 10 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,7 Ah
Akkumulátor-feszültség 1,5 V
Teljes hossz 108 mm
Teljes szélesség 47 mm
Súly 114 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081576 118
EAN / GTIN 4062406262037

Leírás

Kivitel:

Nagy fényerejű LED Pocket akkus munkalámpa praktikus zsebméretben. Fokozatmentesen fényerő szabályozható fő fény és plusz spotlámpa funkció. Rögzítés erős mágnessel vagy kihajtható akasztóval.

Funkció:

IP30: Védett ⌀ > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB töltőkábellel.