Lampe de travail de poche sans fil à LED, Type: 118

Réf.: 081576 118
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 30
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 50 lm - 500 lm
Durée d'éclairage 1 h - 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3,7 Ah
Tension de la batterie 1,5 V
Longueur totale 108 mm
Largeur totale 47 mm
Poids 114 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081576 118
EAN / GTIN 4062406262037
Réf. fabricant 081576 118
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Puissante lampe de travail sans fil à LED au format de poche pratique. Eclairage principal à intensité variable et fonction d'éclairage ponctuel supplémentaire. Fixation à l'aide d'aimants puissants ou du crochet de suspension repliable.

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière suivant IP 30.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier