Zásuvková lišta s USB 7-násobný 7W

Č. pol.: 081178 7W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20
  • Rozhranie: USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Počet zásuviek 7
Dĺžka lišty 460 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 3 m
Rozhranie USB rozhranie
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081178 7W
EAN/GTIN 4007123656752
Číslo výrobcu 1150660325

Popis

Prevedenie:

5-násobná zásuvková lišta s 2-násobnou funkciou nabíjania cez USB. Zásuvky umiestnené pod uhlom 90°. Otvory na skrutky na montáž na stenu.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Poznámka:

Adaptérovú zástrčku s ochranným kontaktom 250 V/16 A na pripojenie zástrčiek s ochranným kontaktom do rôznych európskych systémov nájdete v e-shope pod č. 081172 a č. 081174.