Steckdosenleiste mit USB 7-fach 7W

Artikel-Nr.: 081178 7W
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Anzahl Steckdosen 7
Länge Leiste 460 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 3 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081178 7W
EAN / GTIN 4007123656752
Herstellernummer 1150660325

Beschreibung

Ausführung:

5-fach Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladefunktion. Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet. Schraublöcher zur Wandmontage.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Hinweis:

Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.