Grenlåda med USB 7-faldig 7W

Article no.: 081178 7W
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20
  • datautgång: USB-gränssnitt

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
Antal uttag 7
Längd list 460 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kabelkonstruktion 3G1,5
Kabelklass H05VV-F
kabellängd 3 m
datautgång USB-gränssnitt
Produktslag Grenuttag
Kontakttyp ingång F

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081178 7W
EAN / GTIN 4007123656752
Manufacturer number 1150660325

Beskrivelse

Utförande:

Grenlåda med 5 eluttag, 2 med USB-laddfunktion. Eluttagen anordnade i 90° vinkel. Skruvhål för väggmontering.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Anmärkning:

Jordad adapterstickkontakt 250V / 16A för anslutning av jordade stickkontakter med avvikande europeiska stickkontaktsystem finns i vår onlineshop under nr 081172 och nr 081174.