{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 20 | |
| Número de tomas de corriente | 5 | |
| Longitud de regleta | 430 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Clase de cable | H05VV-F | |
| Longitud de cable | 3 m | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
| Tipo de enchufe entrada | F |
| Número de artículo | 081178 7W | |
| EAN / GTIN | 4007123656752 | |
| Número del fabricante | 1150660325 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |