Konnektor elosztó USB-vel 7-szeres 7W

Cikkszám: 081178 7W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 20
  • Interfész: USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Csatlakozó aljzatok száma 7
Elosztó hossza 460 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 3 m
Interfész USB csatlakozó
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081178 7W
EAN / GTIN 4007123656752
Gyártó száma 1150660325

Leírás

Kivitel:

5-ös konnektor elosztó 2 USB töltés funkcióval. A csatlakozó aljzatok 90°-ban vannak elhelyezve. Csavarfuratok fali felszereléshez.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Figyelem:

250V/ 16A földelt adaptercsatlakozót földelt dugaszoknak az eltérő európai csatlakozó rendszerekhez való csatlakoztatásához az Onlineshop-ban talál a 081172 sz. és 081174 sz. alatt.