PU hadica s bezpečnostnou oceľovou spojkou v súprave ⌀ 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 10

Č. pol.: 080243 10
Cena za 1 ks (12,66 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Vonkajší ⌀ hadice 16 mm
Vnútorný ⌀ hadice 11 mm
využiteľná dĺžka hadice 10 m
Farba modrá
Pripojenie vsuvky so zástrčkou 1/4 palec
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080243 10
EAN/GTIN 4062406524012
Číslo výrobcu 080243 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou.
Dobre sa hodí pre olejovaný stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Vrátane bezpečnostnejoceľovej rýchlospojky a oceľovej vsuvky.