PU hadice v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 10m

Artiklové číslo: 080243 10
Cena za 1 ks (CZK 327,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Označení výrobce PU Schlauchset mit Sicherheits-Stahlkupplung
Barva Modrá
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec; 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Pevnost materiálu 2 mm
Průměr hadice vnější 16 mm
Průměr hadice vnitřní 11 mm
Užitečná délka hadice 10 m
Provozní tlak max 16 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080243 10
EAN / GTIN 4062406524012
Číslo výrobce 080243 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.
Vhodný pro stlačený vzduch s příměsí oleje.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.