Set furtunuri din PU, cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10m

Cod articol.: 080243 10
Preț per 1 buc. (13,35 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Denumirea producătorului PU Schlauchset mit Sicherheits-Stahlkupplung
Culoarea albastru
Tip conectare, Intrare Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire Cuplaj rapid
Dimensiuni, Cuplaj rapid 1/4 inch; 1/4 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Grosimea materialului 2 mm
Diametrul exterior furtun 16 mm
Diametru interior furtun 11 mm
Lungimea utilă a furtunului 10 m
Presiune de funcționare max. 16 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080243 10
EAN / GTIN 4062406524012
Număr producător 080243 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Furtun PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, cu forţă bună de retragere.
Recomandat pentru aer comprimat cu conţinut de ulei.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.