PU žarnų rinkinys su apsaugine plienine mova ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 10m

Prekės Nr.: 080243 10
Kaina už vieną 1 vnt. (14,05 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna
Nakties mėlyna
Gamintojo pavadinimas
PU Schlauchset mit Sicherheits-Stahlkupplung
Spalva
mėlyna
Jungties tipas, Įėjimas
Greitojo jungimo mova
Jungties tipas, Išvestis
Greitojo jungimo mova
Dydis, Greitojo jungimo mova
1/4 in; 1/4 in
Produkto rūšis
Schlauch
Žarnos forma
spiralės formos
Žarnos medžiaga
Poliuretanas (PU)
Medžiagos storis
2 mm
Išorinis žarnos skersmuo
16 mm
Žarnos vidinis skersmuo
11 mm
naudingasis žarnos ilgis
10 m
Darbinis slėgis maks.
16 bar
Jungtis
Išvestis; Įėjimas
Tinka
suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080243 10
EAN / GTIN 4062406524012
Gamintojo numeris 080243 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga.
Puikiai tinka suslėgtam orui.

Tiekiama:

Su apsaugine plienine greitaveike mova ir plienine mova.