Polyuretanslangsats med säkerhetskoppling av stål ⌀ 11×16 mm, Effektiv slanglängd: 10m

Article no.: 080243 10
Price per 1 st. (NOK 178,03 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv slanglängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färgnyans, blå Nattblå
Tillverkarens beteckning PU Schlauchset mit Sicherheits-Stahlkupplung
Färg blå
Anslutningstyp, Ingång Snabbkoppling
Anslutningstyp, Utgång Snabbkoppling
Storlek, Snabbkoppling 1/4 tum; 1/4 tum
Produktslag Schlauch
Slangform spiralformad
Material slang Polyuretan (PU)
Tjocklek material 2 mm
Utvändig diameter, slang 16 mm
Invändig diameter, slang 11 mm
Effektiv slanglängd 10 m
Max. arbetstryck 16 bar
Anslutning Utgång; Ingång
Lämplig för tryckluft

Identification & Classification

Artikkelkode 080243 10
EAN / GTIN 4062406524012
Manufacturer number 080243 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återrullningskraft.
Lämplig för oljad tryckluft.

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-snabbkoppling av stål och stålnippel.

Downloads & documents

Suitable products