Reservedele, slangeopruller, Type: 1

Art.-nr.: 080081 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 8 mm
Anvendelig slangelængde 10.000 mm
Driftstryk maks. 16 bar
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080081 1
EAN/GTIN 4062406358075
Producentnummer 080081 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Reserveslange til trykluftslangeopruller.

Passer til:

Str. 080078 str. 10.