{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maksimalan radni tlak | 16 bar | |
| Korisna dužina crijeva | 10 m | |
| Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | |
| Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | |
| Materijala crijeva | Poliuretan | |
| Boja crijeva | narančasto | |
| prikladno za | Komprimirani zrak | |
| Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
| Broj artikla | 080081 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406358075 | |
| Broj proizvođača | 080081 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |