Pneumatický gravírovací kolík P2506

Č. pol.: 079710 P2506
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu P2506
maximálna potreba vzduchu 6 l/min
Frekvencia úderov 225 Hz
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/8 palec
Hmotnosť 0,14 kg
Pracovná hlučnosť 79 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Dĺžka 127 mm
Druh produktu Gravírovacie teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079710 P2506
EAN/GTIN 7322590060701
Číslo výrobcu 8425010290

Popis

Prevedenie:

Gravírovacie pero s nastaviteľným výkonom a vynikajúcou odolnosťou. Prestaviteľné na sekacie kladivo.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.
Vrátane 2,5 m pripojovacej hadice s filtrom, kolíkovou vložkou, sekáčom, polotovarom, kufríkom.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.