Crayon à graver pneumatique, Type: P2506

Réf.: 079710 P2506
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant P2506
Quantité maximale d'air absorbé 6 l/min
Fréquence de frappe 225 Hz
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/8 pouce
Poids 0,14 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Longueur 127 mm
Type de produit Crayons à graver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Réf. fabricant 8425010290
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Crayon à graver avec puissance réglable, offrant une longévité exceptionnelle. Peut être converti en marteau burineur.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.
Avec tuyau de raccordement de 2,5 m avec filtre, embout mâle, burin, ébauche, valise.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.