• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: P2506

Artiklové číslo: 079710 P2506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/8 palec
Maximální potřeba vzduchu 6 l/min
Pracovní hluk 79 dB
Označení výrobce P2506
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka 127 mm
Průměr ⌀ 18,4 mm
Hmotnost celkem 140 g
Frekvence rázů 225 Hz
Vibrace podle EN max. 5,1
Druh produktu gravírovací tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Číslo výrobce 8425010290
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Gravírovací nástroj s nastavitelným výkonem a vynikající trvanlivostí. Výrobek můžete přestavit na sekací kladivo.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.
Včetně připojovací hadice 2,5 m s filtrem, kolíkového nástavce, sekáče, polotovaru, kufru.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.